曜日別特売

CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)600材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)11.2高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81775805LCL-06SNCY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775814LCL-06SNCY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775830LCL-06SNCY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775839LCL-06SNCY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775848LCL-06SNCY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775857LCL-06SNCY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775866LCL-06SNCY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775875LCL-06SNCY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775884LCL-06SNCY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775900LCL-06SNCY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775909LCL-06SNCY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775918LCL-06SNCY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775927LCL-06SNCY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775936LCL-06SNCY-H9C6エクリュベージュライトグレー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775945LCL-06SNCY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775954LCL-06SNCY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775970LCL-06SNCY-H9W2エクリュベージュオフブラック
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775979LCL-06SNCY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775988LCL-06SNCY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81775997LCL-06SNCY-S5C6ミストブルーライトグレー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776006LCL-06SNCY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776015LCL-06SNCY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776024LCL-06SNCY-S5W2ミストブルーオフブラック
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776040LCL-06SNCY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776049LCL-06SNCY-T1A8ブラックホライゾンブルー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776058LCL-06SNCY-T1C6ブラックライトグレー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776067LCL-06SNCY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776076LCL-06SNCY-T1L6ブラックアップルグリーン
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776085LCL-06SNCY-T1W2ブラックオフブラック
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776094LCL-06SNCY-T1Y3ブラックサンドイエロー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776110LCL-06SNCY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776119LCL-06SNCY-W9C6ホワイトライトグレー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776128LCL-06SNCY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776137LCL-06SNCY-W9L6ホワイトアップルグリーン
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776146LCL-06SNCY-W9W2ホワイトオフブラック
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81776155LCL-06SNCY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
133,900
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする