CLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付>

CLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)50.3高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全36種類を絞り込む
色(張地)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(脚部)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81777248LCL-18WLAY-D4A8パーシモオレンジホライゾンブルー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777257LCL-18WLAY-D4C6パーシモオレンジライトグレー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777266LCL-18WLAY-D4D3パーシモオレンジアンバーオレンジ
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777275LCL-18WLAY-D4L6パーシモオレンジアップルグリーン
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777284LCL-18WLAY-D4W2パーシモオレンジオフブラック
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777300LCL-18WLAY-D4Y3パーシモオレンジサンドイエロー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777309LCL-18WLAY-G2A8フォレストグリーンホライゾンブルー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777318LCL-18WLAY-G2C6フォレストグリーンライトグレー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777327LCL-18WLAY-G2D3フォレストグリーンアンバーオレンジ
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777336LCL-18WLAY-G2L6フォレストグリーンアップルグリーン
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777345LCL-18WLAY-G2W2フォレストグリーンオフブラック
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777354LCL-18WLAY-G2Y3フォレストグリーンサンドイエロー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777370LCL-18WLAY-H9A8エクリュベージュホライゾンブルー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777379LCL-18WLAY-H9C6エクリュベージュライトグレー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777388LCL-18WLAY-H9D3エクリュベージュアンバーオレンジ
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777397LCL-18WLAY-H9L6エクリュベージュアップルグリーン
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777406LCL-18WLAY-H9W2エクリュベージュオフブラック
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777415LCL-18WLAY-H9Y3エクリュベージュサンドイエロー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777424LCL-18WLAY-S5A8ミストブルーホライゾンブルー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777440LCL-18WLAY-S5C6ミストブルーライトグレー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777449LCL-18WLAY-S5D3ミストブルーアンバーオレンジ
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777458LCL-18WLAY-S5L6ミストブルーアップルグリーン
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777467LCL-18WLAY-S5W2ミストブルーオフブラック
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777476LCL-18WLAY-S5Y3ミストブルーサンドイエロー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777485LCL-18WLAY-T1A8ブラックホライゾンブルー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777494LCL-18WLAY-T1C6ブラックライトグレー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777510LCL-18WLAY-T1D3ブラックアンバーオレンジ
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777519LCL-18WLAY-T1L6ブラックアップルグリーン
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777528LCL-18WLAY-T1W2ブラックオフブラック
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777537LCL-18WLAY-T1Y3ブラックサンドイエロー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777546LCL-18WLAY-W9A8ホワイトホライゾンブルー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777555LCL-18WLAY-W9C6ホワイトライトグレー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777564LCL-18WLAY-W9D3ホワイトアンバーオレンジ
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777580LCL-18WLAY-W9L6ホワイトアップルグリーン
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777589LCL-18WLAY-W9W2ホワイトオフブラック
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81777598LCL-18WLAY-W9Y3ホワイトサンドイエロー
381,900
299,800
329,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする