アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付>

アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H450 (布地C) W1800<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)1798 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)5.6 高さ(mm)450 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JVB-184XBC-T1D4 81846670
JVB-184XBC-T1D4 81846670
81846670 JVB-184XBC-T1D4 ブラック パーシモオレンジ
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-T1F6 81846679
JVB-184XBC-T1F6 81846679
81846679 JVB-184XBC-T1F6 ブラック グレイッシュブラウン
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-T1H4 81846688
JVB-184XBC-T1H4 81846688
81846688 JVB-184XBC-T1H4 ブラック カシュ―ブラウン
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-T1N2 81846697
JVB-184XBC-T1N2 81846697
81846697 JVB-184XBC-T1N2 ブラック ライトインディゴ
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-T1S5 81846706
JVB-184XBC-T1S5 81846706
81846706 JVB-184XBC-T1S5 ブラック ミストブルー
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-T1W2 81846715
JVB-184XBC-T1W2 81846715
81846715 JVB-184XBC-T1W2 ブラック オフブラック
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-T1Y5 81846724
JVB-184XBC-T1Y5 81846724
81846724 JVB-184XBC-T1Y5 ブラック ソフトイエロー
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-W9D4 81846740
JVB-184XBC-W9D4 81846740
81846740 JVB-184XBC-W9D4 ホワイト パーシモオレンジ
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-W9F6 81846749
JVB-184XBC-W9F6 81846749
81846749 JVB-184XBC-W9F6 ホワイト グレイッシュブラウン
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-W9H4 81846758
JVB-184XBC-W9H4 81846758
81846758 JVB-184XBC-W9H4 ホワイト カシュ―ブラウン
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-W9N2 81846767
JVB-184XBC-W9N2 81846767
81846767 JVB-184XBC-W9N2 ホワイト ライトインディゴ
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-W9S5 81846776
JVB-184XBC-W9S5 81846776
81846776 JVB-184XBC-W9S5 ホワイト ミストブルー
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-W9W2 81846785
JVB-184XBC-W9W2 81846785
81846785 JVB-184XBC-W9W2 ホワイト オフブラック
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-184XBC-W9Y5 81846794
JVB-184XBC-W9Y5 81846794
81846794 JVB-184XBC-W9Y5 ホワイト ソフトイエロー
61,500
48,980
53,878 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする