アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付>

アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ片面タイプ用 フロントパネル H320 (布地C) W2800<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)2798 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)18 高さ(mm)720 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JVB-287XBC-T1D4 81853347
JVB-287XBC-T1D4 81853347
81853347 JVB-287XBC-T1D4 ブラック パーシモオレンジ
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-T1F6 81853356
JVB-287XBC-T1F6 81853356
81853356 JVB-287XBC-T1F6 ブラック グレイッシュブラウン
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-T1H4 81853365
JVB-287XBC-T1H4 81853365
81853365 JVB-287XBC-T1H4 ブラック カシュ―ブラウン
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-T1N2 81853374
JVB-287XBC-T1N2 81853374
81853374 JVB-287XBC-T1N2 ブラック ライトインディゴ
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-T1S5 81853390
JVB-287XBC-T1S5 81853390
81853390 JVB-287XBC-T1S5 ブラック ミストブルー
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-T1W2 81853399
JVB-287XBC-T1W2 81853399
81853399 JVB-287XBC-T1W2 ブラック オフブラック
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-T1Y5 81853408
JVB-287XBC-T1Y5 81853408
81853408 JVB-287XBC-T1Y5 ブラック ソフトイエロー
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-W9D4 81853417
JVB-287XBC-W9D4 81853417
81853417 JVB-287XBC-W9D4 ホワイト パーシモオレンジ
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-W9F6 81853426
JVB-287XBC-W9F6 81853426
81853426 JVB-287XBC-W9F6 ホワイト グレイッシュブラウン
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-W9H4 81853435
JVB-287XBC-W9H4 81853435
81853435 JVB-287XBC-W9H4 ホワイト カシュ―ブラウン
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-W9N2 81853444
JVB-287XBC-W9N2 81853444
81853444 JVB-287XBC-W9N2 ホワイト ライトインディゴ
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-W9S5 81853460
JVB-287XBC-W9S5 81853460
81853460 JVB-287XBC-W9S5 ホワイト ミストブルー
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-W9W2 81853469
JVB-287XBC-W9W2 81853469
81853469 JVB-287XBC-W9W2 ホワイト オフブラック
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-287XBC-W9Y5 81853478
JVB-287XBC-W9Y5 81853478
81853478 JVB-287XBC-W9Y5 ホワイト ソフトイエロー
173,200
139,800
153,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする