エッグノッグスツール 張地C<配送時組立サービス付>

エッグノッグスツール 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ

材質本体:ポリプロピレン樹脂、座:布地(C)ポリエステル100% 色(天板)アッシュドパインL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.2×41.2×46.5~58.2 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81910984 KSW-300C-T1B4
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911000 KSW-300C-T1C6
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911009 KSW-300C-T1K2
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911018 KSW-300C-T1Q2
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911027 KSW-300C-T1W2
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911036 KSW-300C-W9B4
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911045 KSW-300C-W9C6
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911054 KSW-300C-W9K2
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911070 KSW-300C-W9Q2
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81911079 KSW-300C-W9W2
76,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする