ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付>

ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ 1シーターソファ アームレス ローバック<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)675 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)15 高さ(mm)810 奥行(mm)740 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LMC-07LSC-D3D3 81998500
LMC-07LSC-D3D3 81998500
81998500 LMC-07LSC-D3D3 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:アンバーオレンジ
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-D3Q3 81998509
LMC-07LSC-D3Q3 81998509
81998509 LMC-07LSC-D3Q3 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:リーフグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-D3S5 81998518
LMC-07LSC-D3S5 81998518
81998518 LMC-07LSC-D3S5 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:ミストブルー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-D3Y5 81998527
LMC-07LSC-D3Y5 81998527
81998527 LMC-07LSC-D3Y5 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:ソフトイエロー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-F6F6 81998536
LMC-07LSC-F6F6 81998536
81998536 LMC-07LSC-F6F6 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:グレイッシュブラウン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-F6Q3 81998545
LMC-07LSC-F6Q3 81998545
81998545 LMC-07LSC-F6Q3 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:リーフグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-F6S5 81998554
LMC-07LSC-F6S5 81998554
81998554 LMC-07LSC-F6S5 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:ミストブルー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-F6Y5 81998570
LMC-07LSC-F6Y5 81998570
81998570 LMC-07LSC-F6Y5 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:ソフトイエロー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-H4H4 81998579
LMC-07LSC-H4H4 81998579
81998579 LMC-07LSC-H4H4 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:カシュ―ブラウン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-H4Q3 81998588
LMC-07LSC-H4Q3 81998588
81998588 LMC-07LSC-H4Q3 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:リーフグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-H4S5 81998597
LMC-07LSC-H4S5 81998597
81998597 LMC-07LSC-H4S5 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:ミストブルー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-H4Y5 81998606
LMC-07LSC-H4Y5 81998606
81998606 LMC-07LSC-H4Y5 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:ソフトイエロー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-K1K1 81998615
LMC-07LSC-K1K1 81998615
81998615 LMC-07LSC-K1K1 ソファ:セピアブラウン、クッション:セピアブラウン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-N2N2 81998624
LMC-07LSC-N2N2 81998624
81998624 LMC-07LSC-N2N2 ソファ:インディゴブルー、クッション:インディゴブルー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-Q2Q2 81998640
LMC-07LSC-Q2Q2 81998640
81998640 LMC-07LSC-Q2Q2 ソファ:アイビーグリーン、クッション:アイビーグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-Q6Q6 81998649
LMC-07LSC-Q6Q6 81998649
81998649 LMC-07LSC-Q6Q6 ソファ:モスグリーン、クッション:モスグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-R3R3 81998658
LMC-07LSC-R3R3 81998658
81998658 LMC-07LSC-R3R3 ソファ:レッド、クッション:レッド
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-S5S5 81998667
LMC-07LSC-S5S5 81998667
81998667 LMC-07LSC-S5S5 ソファ:ミストブルー、クッション:ミストブルー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-U8U8 81998676
LMC-07LSC-U8U8 81998676
81998676 LMC-07LSC-U8U8 ソファ:シトラスグリーン、クッション:シトラスグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-W2W2 81998685
LMC-07LSC-W2W2 81998685
81998685 LMC-07LSC-W2W2 ソファ:オフブラック、クッション:オフブラック
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-W3K1 81998694
LMC-07LSC-W3K1 81998694
81998694 LMC-07LSC-W3K1 ソファ:ダークグレー、クッション:セピアブラウン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-W3Q6 81998710
LMC-07LSC-W3Q6 81998710
81998710 LMC-07LSC-W3Q6 ソファ:ダークグレー、クッション:モスグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-W3R3 81998719
LMC-07LSC-W3R3 81998719
81998719 LMC-07LSC-W3R3 ソファ:ダークグレー、クッション:レッド
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-W3S5 81998728
LMC-07LSC-W3S5 81998728
81998728 LMC-07LSC-W3S5 ソファ:ダークグレー、クッション:ミストブルー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-W3U8 81998737
LMC-07LSC-W3U8 81998737
81998737 LMC-07LSC-W3U8 ソファ:ダークグレー、クッション:シトラスグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-W3W3 81998746
LMC-07LSC-W3W3 81998746
81998746 LMC-07LSC-W3W3 ソファ:ダークグレー、クッション:ダークグレー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-Y6Q3 81998755
LMC-07LSC-Y6Q3 81998755
81998755 LMC-07LSC-Y6Q3 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:リーフグリーン
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-Y6S5 81998764
LMC-07LSC-Y6S5 81998764
81998764 LMC-07LSC-Y6S5 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:ミストブルー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-Y6Y5 81998780
LMC-07LSC-Y6Y5 81998780
81998780 LMC-07LSC-Y6Y5 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:ソフトイエロー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-07LSC-Y6Y6 81998789
LMC-07LSC-Y6Y6 81998789
81998789 LMC-07LSC-Y6Y6 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:コロニアルイエロー
182,200
149,800
164,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする