ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付>

ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ アームチェア ローバック 固定脚<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)850 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)18.6 高さ(mm)810 奥行(mm)740 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LMC-08LBCA-D3D3 82000986
LMC-08LBCA-D3D3 82000986
82000986 LMC-08LBCA-D3D3
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-D3Q3 82000995
LMC-08LBCA-D3Q3 82000995
82000995 LMC-08LBCA-D3Q3
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-D3S5 82001004
LMC-08LBCA-D3S5 82001004
82001004 LMC-08LBCA-D3S5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-D3Y5 82001020
LMC-08LBCA-D3Y5 82001020
82001020 LMC-08LBCA-D3Y5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-F6F6 82001029
LMC-08LBCA-F6F6 82001029
82001029 LMC-08LBCA-F6F6
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-F6Q3 82001038
LMC-08LBCA-F6Q3 82001038
82001038 LMC-08LBCA-F6Q3
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-F6S5 82001047
LMC-08LBCA-F6S5 82001047
82001047 LMC-08LBCA-F6S5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-F6Y5 82001056
LMC-08LBCA-F6Y5 82001056
82001056 LMC-08LBCA-F6Y5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-H4H4 82001065
LMC-08LBCA-H4H4 82001065
82001065 LMC-08LBCA-H4H4
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-H4Q3 82001074
LMC-08LBCA-H4Q3 82001074
82001074 LMC-08LBCA-H4Q3
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-H4S5 82001090
LMC-08LBCA-H4S5 82001090
82001090 LMC-08LBCA-H4S5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-H4Y5 82001099
LMC-08LBCA-H4Y5 82001099
82001099 LMC-08LBCA-H4Y5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-K1K1 82001108
LMC-08LBCA-K1K1 82001108
82001108 LMC-08LBCA-K1K1
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-N2N2 82001117
LMC-08LBCA-N2N2 82001117
82001117 LMC-08LBCA-N2N2
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-Q2Q2 82001126
LMC-08LBCA-Q2Q2 82001126
82001126 LMC-08LBCA-Q2Q2
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-Q6Q6 82001135
LMC-08LBCA-Q6Q6 82001135
82001135 LMC-08LBCA-Q6Q6
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-R3R3 82001144
LMC-08LBCA-R3R3 82001144
82001144 LMC-08LBCA-R3R3
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-S5S5 82001160
LMC-08LBCA-S5S5 82001160
82001160 LMC-08LBCA-S5S5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-U8U8 82001169
LMC-08LBCA-U8U8 82001169
82001169 LMC-08LBCA-U8U8
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-W2W2 82001178
LMC-08LBCA-W2W2 82001178
82001178 LMC-08LBCA-W2W2
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-Y6Q3 82001248
LMC-08LBCA-Y6Q3 82001248
82001248 LMC-08LBCA-Y6Q3
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-Y6S5 82001257
LMC-08LBCA-Y6S5 82001257
82001257 LMC-08LBCA-Y6S5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-Y6Y5 82001266
LMC-08LBCA-Y6Y5 82001266
82001266 LMC-08LBCA-Y6Y5
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-08LBCA-Y6Y6 82001275
LMC-08LBCA-Y6Y6 82001275
82001275 LMC-08LBCA-Y6Y6
265,400
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
82001187 LMC-08LBCA-W3K1
265,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82001196 LMC-08LBCA-W3Q6
265,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82001205 LMC-08LBCA-W3R3
265,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82001214 LMC-08LBCA-W3S5
265,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82001230 LMC-08LBCA-W3U8
265,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82001239 LMC-08LBCA-W3W3
265,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする