ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付>

ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ ピナモ テーブルパネル付 W1385<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様キャスターロック2個 幅(mm)1385 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)38.5 高さ(mm)1330 奥行(mm)900 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LMC-13HTT-T422 82001537
LMC-13HTT-T422 82001537
82001537 LMC-13HTT-T422 トリニティオーク ミディアムグレー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-T471 82001546
LMC-13HTT-T471 82001546
82001546 LMC-13HTT-T471 アッシュドオークM ミディアムグレー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-T481 82001555
LMC-13HTT-T481 82001555
82001555 LMC-13HTT-T481 アッシュドオークD ミディアムグレー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-T622 82001564
LMC-13HTT-T622 82001564
82001564 LMC-13HTT-T622 トリニティオーク ライトグレー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-T671 82001580
LMC-13HTT-T671 82001580
82001580 LMC-13HTT-T671 アッシュドオークM ライトグレー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-T681 82001589
LMC-13HTT-T681 82001589
82001589 LMC-13HTT-T681 アッシュドオークD ライトグレー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-Y322 82001598
LMC-13HTT-Y322 82001598
82001598 LMC-13HTT-Y322 トリニティオーク サンドイエロー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-Y371 82001607
LMC-13HTT-Y371 82001607
82001607 LMC-13HTT-Y371 アッシュドオークM サンドイエロー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LMC-13HTT-Y381 82001616
LMC-13HTT-Y381 82001616
82001616 LMC-13HTT-Y381 アッシュドオークD サンドイエロー
267,080
199,800
219,780 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする