ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付>

ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ 十字脚 正方形 塗装脚 キャスター付 750×750<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)750 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)31.1 高さ(mm)720 奥行(mm)750 材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工) 材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 アジャスターPP樹脂 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DDJF-077HNTC-TH 82011224
DDJF-077HNTC-TH 82011224
82011224 DDJF-077HNTC-TH
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-TL 82011240
DDJF-077HNTC-TL 82011240
82011240 DDJF-077HNTC-TL
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-TM 82011249
DDJF-077HNTC-TM 82011249
82011249 DDJF-077HNTC-TM
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-TR 82011258
DDJF-077HNTC-TR 82011258
82011258 DDJF-077HNTC-TR
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-TX 82011267
DDJF-077HNTC-TX 82011267
82011267 DDJF-077HNTC-TX
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-TY 82011276
DDJF-077HNTC-TY 82011276
82011276 DDJF-077HNTC-TY
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-WH 82011285
DDJF-077HNTC-WH 82011285
82011285 DDJF-077HNTC-WH
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-WL 82011294
DDJF-077HNTC-WL 82011294
82011294 DDJF-077HNTC-WL
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-WM 82011310
DDJF-077HNTC-WM 82011310
82011310 DDJF-077HNTC-WM
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-WR 82011319
DDJF-077HNTC-WR 82011319
82011319 DDJF-077HNTC-WR
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-WX 82011328
DDJF-077HNTC-WX 82011328
82011328 DDJF-077HNTC-WX
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-WY 82011337
DDJF-077HNTC-WY 82011337
82011337 DDJF-077HNTC-WY
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-ZH 82011346
DDJF-077HNTC-ZH 82011346
82011346 DDJF-077HNTC-ZH
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-ZL 82011355
DDJF-077HNTC-ZL 82011355
82011355 DDJF-077HNTC-ZL
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-ZM 82011364
DDJF-077HNTC-ZM 82011364
82011364 DDJF-077HNTC-ZM
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-ZR 82011380
DDJF-077HNTC-ZR 82011380
82011380 DDJF-077HNTC-ZR
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-ZX 82011389
DDJF-077HNTC-ZX 82011389
82011389 DDJF-077HNTC-ZX
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-077HNTC-ZY 82011398
DDJF-077HNTC-ZY 82011398
82011398 DDJF-077HNTC-ZY
110,300
85,980
94,578 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする