ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付>

ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ ロビーチェアST 3連 ベンチ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)1580 材質/仕上●背・座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(D、DL)●肘:ブナ成型合板ウレタン塗装仕上 質量(kg)16.2 高さ(mm)440 奥行(mm)537 材質(支柱)スチール塗装仕上 材質(脚)アルミ成型品塗装仕上 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LST-350C-W9H8 82156648
LST-350C-W9H8 82156648
82156648 LST-350C-W9H8 ホワイト ミルキーホワイト
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-W9K1 82156657
LST-350C-W9K1 82156657
82156657 LST-350C-W9K1 ホワイト セピアブラウン
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-W9K8 82156666
LST-350C-W9K8 82156666
82156666 LST-350C-W9K8 ホワイト マンダリンオレンジ
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-W9Q6 82156675
LST-350C-W9Q6 82156675
82156675 LST-350C-W9Q6 ホワイト モスグリーン
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-W9R3 82156684
LST-350C-W9R3 82156684
82156684 LST-350C-W9R3 ホワイト レッド
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-W9S5 82156700
LST-350C-W9S5 82156700
82156700 LST-350C-W9S5 ホワイト ミストブルー
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-W9W3 82156718
LST-350C-W9W3 82156718
82156718 LST-350C-W9W3 ホワイト ダークグレー
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-Z5H8 82156727
LST-350C-Z5H8 82156727
82156727 LST-350C-Z5H8 シルバーメタリック ミルキーホワイト
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-Z5K1 82156736
LST-350C-Z5K1 82156736
82156736 LST-350C-Z5K1 シルバーメタリック セピアブラウン
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-Z5K8 82156745
LST-350C-Z5K8 82156745
82156745 LST-350C-Z5K8 シルバーメタリック マンダリンオレンジ
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-Z5Q6 82156754
LST-350C-Z5Q6 82156754
82156754 LST-350C-Z5Q6 シルバーメタリック モスグリーン
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-Z5R3 82156770
LST-350C-Z5R3 82156770
82156770 LST-350C-Z5R3 シルバーメタリック レッド
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-Z5S5 82156779
LST-350C-Z5S5 82156779
82156779 LST-350C-Z5S5 シルバーメタリック ミストブルー
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
LST-350C-Z5W3 82156797
LST-350C-Z5W3 82156797
82156797 LST-350C-Z5W3 シルバーメタリック ダークグレー
195,800
159,800
175,780 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
82156709 LST-350C-W9T6 ホワイト ライトグレー
195,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82156788 LST-350C-Z5T6 シルバーメタリック ライトグレー
195,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする