使いやすい大容量の冷蔵庫欲しいものがすぐに見つかり取り出しやすく、まとめ買いしてもたっぷり入る。
使いやすさと大容量を追求しました。ワンダフルオープン冷凍室・野菜室100%全開で奥まで使いやすい&大容量
ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。全開できて奥まで見える庫内
庫内の収納物を一目で確認できるので、欲しいものをサッと取り出せます。たっぷり入れてもスムーズに開け閉めできる
ベアリング式レールなら重さを分散してくれるから片手でラクに開閉でき、長く使ってもずっと軽々。ベアリング式なら片手でラクに開閉できる6点で重量を分散して支える『高耐荷重ベアリング式レール』を採用。レール内に組み込まれた直径数ミリのほぼ真球※に近いボールがスムーズに転がることで、片手でもラクに開閉できる"軽さ"が長続きする構造を実現。ラクラクが長続き約20年間相当の開閉をしても重たくなりません。(メーカー従来品比)取り出して丸洗いできる
汚れが気になる野菜室も、取り出して丸洗いできるから、清潔に使えます。底面が広くムダなく入れられる
レールが低い位置にあるので、デッドスペースを食品収納スペースとして活用できます。トップユニット方式
野菜室・冷凍室・冷蔵室
最上段まで手が届いて使いやすい
パナソニックの冷蔵庫はコンプレッサーが上部にあるため、下段引き出し(野菜室・冷凍室)は奥行が広く大容量。上段の冷蔵室は天地が広く、さらに最上段奥のデッドスペースが減り、奥に置いた食品にも手が届きます。
ローウエストライン
冷蔵室
棚・ドアポケットを低めの位置に
棚・ドアポケットが低めの位置にあることで、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。
また4段目のドアポケットが斜めに設計されているため、2列目のボトルがサッと出し入れできます。
液ダレ防止
液ダレしても下までこぼれないドアポケット。左右4段ずつのドア棚で収納力アップ「冷蔵室の天地を広げることで、よく使うドア棚が左右4段ずつに増え、収納力が格段にアップ。右のドアポケットだけでも多くの飲み物を収納することができます。よく使う3、4段目には背の高い鍋やケーキの箱も入る高さに
3、4段目の棚の高さは約17cm になっているため、背の高い鍋やケーキの箱もスムーズに出し入れすることができます。また、3段目のトレイはスライドすることができ、前半分を奥にスライドさせることで、4段目の手前にさらに背の高いものがおけるようになります。
細部にも使いやすさにこだわり
抗菌ハンドル
冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。
卵トレイ
SS~LLサイズの卵がぴったり収納でき、出し入れも簡単。購入したパックのまま収納することもできます。
対象機種:WXタイプ、HXタイプ、CVタイプ、HVタイプ、EXタイプ(NR-E41EX1は除く)冷蔵室の照明(ナイトアシスト機能付き)
3方向から明るく照らして、奥までしっかり見やすいLED照明。部屋が暗いときは自動で照度を下げてまぶしさを軽減します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |