ニチアロイ(日本超硬)
転造タップ用NVドリル
加工精度 1級ネジ下穴用。高精度で安定した下穴加工。面取りも同時加工。
用途
アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
直径(Φmm)
2.27
柄径(Φmm)
4
先端長(mm)
0.66
全長(mm)
55
溝長
(l1)7.5、(l)20
材質
K10
表面処理
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
柄径(Φmm)
先端長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82102434
RS-NVD M2.5XP0.45
2.27
4
0.66
55
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください