ヘッドフォンスタンド
ワンステップで簡単に組み立てられるヘッドフォンスタンドです。
使わないときもワンステップで分解ができ、省スペースに保管できます。
滑り止めゴム足が付属します。
黒色で同色のキーボード、マウスパッドなどに合わせやすいです。
付属品滑り止めゴム足×6 (4+予備2)
材質ABS
幅(mm)(ヘッドフォンを掛ける部分)69
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×75×255
内容量1個
注意
※組み立て時、力を入れすぎると部品が割れる可能性があります。※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。