Xperia 10 VI 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ベージュ スタンド機能 手帳型 マグネット仕様
サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PU+PC
色ベージュ
質量(g)74(本体)/119(パッケージ込)
タイプ手帳型
対応機種Xperia 10 VI SO-52E/SOG14/XQ-ES44
特性薄型、軽量、マグネット付、カード収納ポケット(1枚)付、スタンド機能、ストラップホール付
内容量1個