引っ掛け調整ワイヤーバスケットW270(ブラック)

引っ掛け調整ワイヤーバスケットW270(ブラック) アルファ(販促) 引っ掛け調整ワイヤーバスケットW270(ブラック) アルファ(販促) 引っ掛け調整ワイヤーバスケットW270(ブラック) アルファ(販促)

冷ケースなどに引っ掛けてご使用いただけます。

材質スチールPEコーティング 寸法(mm)引掛部(スライド式):L0~70 質量(kg)0.5 耐荷重(kg)1 外寸(mm)100×270×90~160 線材(mm)外枠:Φ5、ネット部:Φ3 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(上部):94×254×74、(底部):94×250×70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81970606 KD8-0058BL
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする