中型三脚

中型三脚 FOTOPRO 中型三脚 FOTOPRO 中型三脚 FOTOPRO 中型三脚 FOTOPRO

脚部の素材にカーボンを採用した中型トラベル三脚です。脚部の開脚設定は三段階で調整可能。ゴムグリップ付きの脚は外すことが出来、雲台と組み合わせることで一脚として使用可能です。各脚先端部のゴム石突を外すと金属製スパイクとなります。

用途三脚 質量(kg)1.01 段数5段 耐荷重(kg)2.5 最低高さ(mm)325 脚径(mm)最大22 伸長(mm)1113、(全体)1443 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81972758 X-GO
オープン
26,980
29,678 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする