卓上三脚
カーボン素材を採用したテーブルポッドです。 小型・軽量ながら、耐荷重2.5kgと一眼レフカメラに対応した強度を誇ります。 3段階の開脚設定が可能で、動画撮影や胸部に脚部を当てての手ぶれ防止にも使用出来ます。 商品撮影やマクロ撮影など、幅広くご使用いただくことができます。
用途卓上三脚
段数3段
耐荷重(kg)2.5
最低高さ(mm)170
縮長(mm)290
収納寸法・高さ(mm)175
脚径(mm)最大22
伸長(mm)420、(全体)465
内容量1本
カーボン素材を採用したテーブルポッドです。 小型・軽量ながら、耐荷重2.5kgと一眼レフカメラに対応した強度を誇ります。 3段階の開脚設定が可能で、動画撮影や胸部に脚部を当てての手ぶれ防止にも使用出来ます。 商品撮影やマクロ撮影など、幅広くご使用いただくことができます。