曜日別特売

スマホシェードフード

スマホシェードフード - king(撮影・写真用品)スマホシェードフード - king(撮影・写真用品)スマホシェードフード - king(撮影・写真用品)スマホシェードフード - king(撮影・写真用品)スマホシェードフード - king(撮影・写真用品)

シリコン製フードがガラス面に密着し、ガラスに映る周辺の映り込み、レンズの周囲から入り込む光を防ぎます。 高層ビルやスカイツリー、東京タワーなどの展望台や車窓からの撮影、動物園や水族館での水槽内を撮影するときに写り込みなくキレイに撮ることができます。

用途撮影材質シリコン、ABS樹脂幅(mm)対応スマホ:66~88寸法(mm)150×95×45質量(g)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971218K-SH6688
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする