曜日別特売

スマートフォンケージ

スマートフォンケージ - king(撮影・写真用品)スマートフォンケージ - king(撮影・写真用品)スマートフォンケージ - king(撮影・写真用品)スマートフォンケージ - king(撮影・写真用品)スマートフォンケージ - king(撮影・写真用品)スマートフォンケージ - king(撮影・写真用品)

主に動画などを撮影する際に必要になるマイクやLEDライトなどのアクセサリーをスマートフォンに取り付ける際に便利なケージです。様々なアクセサリーを取り付けたうえで、フレームを持ちながら撮影することにより、ホールド感が向上しブレを軽減、不意な落下や衝撃からスマートフォンを保護します。

用途撮影材質アルミニウム幅(mm)対応スマホ:60~80寸法(mm)118×208×23質量(g)238内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971200K-MPC6080
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする