king(撮影・写真用品)
タブレットスタンド
持ち運びにも便利な折りたたみタイプのタブレット、スマートフォン対応スタンドです。端末との接触部分には、ゴム素材を使用しており、操作中の機材のズレを防ぎます。
用途
タブレットスタンド
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
選択してください
シルバー
ダークグレー
ダークネイビー
ブラック
ホワイト
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81971516
K-TH-020-SV
ABS樹脂、ゴム素材
シルバー
197
82×128×38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
81971525
K-TH-020-BK
ABS樹脂、ゴム素材
ブラック
197
82×128×38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
81971534
K-SSH-29-SV
アルミ、ゴム素材
シルバー
67
70×131×4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
81971550
K-SSH-29-DG
アルミ、ゴム素材
ダークグレー
67
70×131×4
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
81971498
K-TH-010-WH
ABS樹脂、ゴム素材
ホワイト
180
65×110×27
オープン
取扱い終了
81971507
K-TH-010-DNV
ABS樹脂、ゴム素材
ダークネイビー
180
65×110×27
オープン
取扱い終了
81971559
K-ECH-140
アルミ、ABS樹脂、ゴム素材
ブラック
129
72×120×17
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください