タブレットホルダー

タブレットホルダー - king(撮影・写真用品)タブレットホルダー - king(撮影・写真用品)タブレットホルダー - king(撮影・写真用品)タブレットホルダー - king(撮影・写真用品)タブレットホルダー - king(撮影・写真用品)

取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。

用途タブレットホルダー材質ABS樹脂寸法(mm)80×141×40質量(g)100取付可能幅(mm)140~280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971568K-TH280
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする