マジックアーム

マジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGE

撮影に便利なマジックアーム.中央関節部のネジ1つの調節で両アームの角度とコールドシューアダプター部、1/4インチネジ部の両ボールヘッドを固定でき、素早く好みの角度で固定できるマジックアームです。撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。

用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け材質アルミニウム合金、ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
アーム長さ(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971979SPIDER-CRAB-LT2-3.5266垂直4、水平3短い方:50.8、長い方:88.9125×68×30
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
81971988SPIDER-CRAB-LT4-5.5330垂直2、水平1短い方:101.6、長い方:139.7180×67×30
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする