曜日別特売

マジックアーム

マジックアーム - king(撮影・写真用品)マジックアーム - king(撮影・写真用品)マジックアーム - king(撮影・写真用品)マジックアーム - king(撮影・写真用品)マジックアーム - king(撮影・写真用品)マジックアーム - king(撮影・写真用品)マジックアーム - king(撮影・写真用品)マジックアーム - king(撮影・写真用品)

モニターやライト等の固定に便利なマジックアームです。 両端部が1/4インチネジとなっており、装着するアクセサリーを好きな位置に固定できます。 中央の角度調整ノブを締め付けるだけで、両側の間接部が同時に固定されます。

用途モニターやライト等の固定付属品六角レンチ材質アルミニウム質量(g)34耐荷重(g)600内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971586K-MA-S15
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
81971595K-MA-M1540
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする