防水単眼鏡

防水単眼鏡 APEXEL 防水単眼鏡 APEXEL 防水単眼鏡 APEXEL 防水単眼鏡 APEXEL 防水単眼鏡 APEXEL

倍率12倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX7 相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。

用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:K9光学ガラス、BaK4 寸法(mm)167×84 質量(g)493 倍率(倍)12 直径(mm)接眼レンズ:23 1000m先の視野(m)視界:96 焦点距離3m~ 径(mm)対物レンズ:50、瞳径:4.2 実視界(°)5.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82072919 APL-12X50ED
オープン
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする