ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50

ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50 - ニデックドライブテクノロジー

〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。

表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071029FGJN-50
57,200
54,340
59,774(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする