アルファ[販促]
もみじミニスタンドセット
卓上サイズのミニ立木セット
お得で便利な2ヶセット!
統一感のある演出には、同アレンジの置き物をまとまった数量ご準備いただくのがおすすめです。
用途
置くだけで存在感のある季節装飾が簡単に!
材質
布・PE・スチロール
寸法(cm)
25×22
寸法(Φcm)
底面:5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82176564
TE4-1108
¥2,600
¥
1,998
¥2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください