曜日別特売

除湿器

除湿器 - ドリテック除湿器 - ドリテック除湿器 - ドリテック除湿器 - ドリテック除湿器 - ドリテック

省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機
カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに
除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計
電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作
運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ
除湿効果が見える半透明タンク
タンク満水容量 約800mL
引き出し式で水をこぼしにくいタンク

付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下内容量1台(800mL)
取扱説明書:(1.91MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82183580JY-102WT
オープン
6,980
7,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする