窓貼りシート/メッシュタイプ

窓貼りシート/メッシュタイプ 明和グラビア

粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 窓フィルム 太陽の熱線をカット!遮光 目隠し メッシュシート 遮熱効果約-7℃!省エネ対策に!

用途遮熱効果約-7℃ 材質表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル SI 幅(cm)180 長さ(cm)92 内容量1本
注意
※室内の平らなガラス面にご使用ください。凹凸のあるガラス面には、貼ることができません。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などにはご使用できません。
※車のガラスには使用しないでください。
※割れたガラスには使用しないでください。
※貼る時に部分的に引っぱりすぎると変形する恐れがありますのでご注意ください。
※不要になりました保護フィルムはすべりやすいのでご注意ください。
※商品の臭いが気になるときは風通しの良いところで1日陰干ししてください。
※飛散防止効果はありません。
※遮熱率測定は赤外ランプ60℃法準用での結果です。
※ラベルに表示の数値は実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82198219 GPM-9230
2,420
 
 
取扱い終了

返品不可
82198210 GPM-1830
3,780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82198219 GPM-9230 37751537 GPM-9250 画像準備中 窓貼りシート/省エネメッシュタイプ 明和グラビア 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする