M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター
裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター
M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能
本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます
ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載
USB10Gbps接続対応の高速データ転送
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。質量(g)約45電流(A)ACアダプター:3.0電圧(V)ACアダプター:DC12V温度(℃)5~35対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac保証期間6ヶ月USBケーブル長(cm)専用:約30色(本体)黒インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)内容量1個