用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。寸法(mm)467×212×208質量(kg)23温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60接続方法並列接続(最大8個)定格容量200Ah(0.5C、25℃)保護等級IP67保存温度(℃)-25~65公称電圧(V)12.8バッテリーリン酸鉄リチウムイオン寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)200充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】100【最大連続】200推奨トルク(N・m)8適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)【ピーク】270A@30s【連続】200定格電圧範囲(V)10~14.8内容量1台