KIJIMA(キジマ)
エンジンガード
立ちゴケなど軽度なアクシデントからエンジンをガード。目立たないコンパクト設計でありながら最大限にエンジンを守るように考えました。
用途
パイプ径:22.2mm
ステー:スチール製ブラック仕上げ
色
スチール製ブラック仕上げ
パイプ径(Φmm)
22.2
適合車種
Vストローム250SX 2023y-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82215204
405-246
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください