スタッキングコップ 3P

スタッキングコップ 3P スケーター スタッキングコップ 3P スケーター スタッキングコップ 3P スケーター スタッキングコップ 3P スケーター スタッキングコップ 3P スケーター スタッキングコップ 3P スケーター スタッキングコップ 3P スケーター スタッキングコップ 3P スケーター

行楽などのレジャーに便利なコップ3個セット♪
持ち手が付いて使いやすく、積み重ねて収納できるのでかさばらない。
落としても割れにくい素材なのでお子様の食器としてもおすすめです。
ピクニック、ホームパーティー、アウトドアなど様々なシーンで大活躍★
色・柄が異なる3個セットです。

材質原料樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)約82×104×高さ63(取っ手含む) 容量(mL)約220 質量(g)50(1個あたり) 耐熱温度(℃)140 内容量1個(3個)
注意
※自動食器洗浄機、食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KS31 82215649
KS31 82215649
82215649 KS31
1,000
869
956 (税込)
5日以内出荷

返品不可
KS31 82215658
KS31 82215658
82215658 KS31
1,000
869
956 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする