抗菌入子式シール容器3P

抗菌入子式シール容器3P スケーター 抗菌入子式シール容器3P スケーター 抗菌入子式シール容器3P スケーター

ドーム型のフタで、"ふわっと"ご飯やおかずが盛れておいしさもUP♪
3サイズのケースが入れ子式にできるのでコンパクトに収納できます。
フタを外して電子レンジOK!
お弁当箱・保存容器・小物入れなどに☆

寸法(mm)L:151×105×54、M:140× 93×47、S:128× 83×38 プーCafe 容量(mL)L:540、M:350、S:230 質量(g)L:95、M:75、S:60 種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 加工加工方法:練込、加工部位:全体 耐寒耐熱温度(℃)フタ:EVA樹脂/-20~60、本体:ポリプロピレン/-20~140 電子レンジ 内容量1個(3個)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。変形破損の原因となります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82215457 SLUS3AG
1,350
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする