スケーター
抗菌音の鳴らない箸箱セット
防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです☆
クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪
食洗機、乾燥機OK!!
材質
フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)
ケース:約190×31×13
色
プーさんはちみつ
質量(g)
総質量:約40
種類
使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
長さ(cm)
箸の長さ:約18
加工
加工方法:練込、加工部位:全体
耐熱温度(℃)
フタ:AS樹脂/100、本体:ABS樹脂/100、箸:メタクリル樹脂/100、クッション:シリコーンゴム/140
内容量
1個(40g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82215308
ABC3AG
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください