小型ボディカメラ 液晶搭載 180度回転レンズ

小型ボディカメラ 液晶搭載 180度回転レンズ エアリア

液晶搭載ボディカメラ。 180度回転レンズ搭載。

仕様USB端子:TypeC 付属品USB充電ケーブル、自転車用マウンター 形式ビデオ:avi、写真:jpg 本体寸法(mm)29×88.1×19 本体質量(g)41 バッテリーリチウム バッテリー 解像度ビデオ:1920×1080(1080FHD)、写真:4032×3024 バッテリー電圧(V)3.7 対応メディアmicro SD ※最大256GB Class10推奨 フォーマット形式FAT32 / exFAT 録画時間最長:210分 バッテリー容量(mAh)600 録音方式wav 適合容量(GB)最大256 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82216026 MS-BCAM-B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする