貝印
手の熱で溶かして切れるバターナイフ
先端部はより熱が伝わりやすく、バターへのスムーズな入りを考慮し、薄く設計しました。
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
151
色
シルバー
本体寸法(mm)
約151×18×2
本体質量(g)
約10
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82225257
000DL7039
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください