たまご1個で玉子焼き

たまご1個で玉子焼き - 貝印

ソーセージやベーコンといった朝食おかずの調理にもぴったり。
ガスコンロ専用。

材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm)、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)寸法(mm)約180×80質量(g)約235本体寸法(mm)約335×85×52表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、内面/耐熱焼付け塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82225336000DY5501
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする