LED電球 E17 40W型 12個セット

LED電球 E17 40W型 12個セット フィリップス LED電球 E17 40W型 12個セット フィリップス LED電球 E17 40W型 12個セット フィリップス

一般電球40W相当の明るさ、E17口径 広配光タイプ

寸法(mm)直径38×高さ70 質量(g)21 備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応 口金E17 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 保証期間5年 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 内容量1箱(12個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82227777 LDA4D-G-E17/E/K/1P×12P 昼光色
オープン
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷
82227786 LDA4L-G-E17/E/K/1P×12P 電球色
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする