設定情報
販売価格(税別)¥3,840~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
インテリックス

【オーダー】遮光1級防炎カーテン 50色から選べる

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】遮光1級防炎カーテン 50色から選べる (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ツルっとした生地感が特徴的な遮光1級の無地。厚みもありオーダーカーテンならではの品質。50色のカラーバリエーションでお好みの色が見つかります。防炎機能付き。

注文コード82222344 全50色 混率(%)ポリエステル 100 機能防炎、洗濯可、遮光1級 生地ドレープ サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする