設定情報
販売価格(税別)¥3,840~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
インテリックス

【オーダー】防炎カーテン 適度な光を取り入れる

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】防炎カーテン 適度な光を取り入れる (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

横の方向にネップが不規則に入る光沢のあるシャンタン生地です。フォーマルな印象です。非遮光生地なので適度な光を取り入れ、暗くなりすぎないカーテンです。防炎機能付き。

注文コード82222360 アイボリー、ライトベージュ、シルバー、グレー、ホワイト、レッド、ネイビー、ライトブルー、ターコイズ、ブラウン 機能防炎、洗濯可 素材PE102 生地ドレープ サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※WEB注文限定商品となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする