設定情報
販売価格(税別)¥3,840~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
インテリックス

【オーダー】遮光防炎カーテン カジュアルなパステルカラー

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】遮光防炎カーテン カジュアルなパステルカラー (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

やさしい色味のベーシックな無地です。横糸に色付きの糸、縦糸に白糸を使用しているため、色味が淡く、ナチュラルなインテリアになじみやすい雰囲気です。防炎機能付き。カラーによって遮光等級が異なり、暗い色ほど遮光度合い高くなります。

注文コード82222378 アイボリー、ブラウン、グリーン、ブルー、グレー 機能防炎、洗濯可、遮光 素材PE104 生地ドレープ サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※WEB注文限定商品となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする