クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-C - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

最高使用圧力(MPa)0.4
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06913195CP-C4-R1/8-5P1袋(5個)4空気、水
895
689
758(税込)
当日出荷
06913211CP-C6-R1/8-5P1袋(5個)6空気、水
990
759
835(税込)
当日出荷
06913220CP-C6-R1/4-5P1袋(5個)6空気、水
990
759
835(税込)
当日出荷
06913229CP-C8-R1/8-5P1袋(5個)8空気、水
1,175
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06913238CP-C8-R1/4-5P1袋(5個)8空気、水
1,175
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
06913247CP-C10-R1/4-5P1袋(5個)10空気、水
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06913256CP-C10-R3/8-5P1袋(5個)10空気、水
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06913265CP-C12-R3/8-5P1袋(5個)12空気、水
2,825
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06913281CP-C12-R1/2-5P1袋(5個)12空気、水
2,825
2,598
2,858(税込)
当日出荷
82231846CP-C4-R1/8-5P1個4空気(クリーンエア)、水(純水)
815
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82231846CP-C4-R1/8-5P06913195CP-C4-R1/8-5P画像準備中クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ コネクタ CP-Cニッタ1袋(5個)
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする