クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-T

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-T - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ティー最高使用圧力(MPa)0.4
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06913378CP-T4-R1/8-5P1袋(5個)4空気、水
2,825
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06913387CP-T6-R1/8-5P1袋(5個)6空気、水
2,925
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
06913396CP-T6-R1/4-5P1袋(5個)6空気、水
2,925
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
06913405CP-T8-R1/8-5P1袋(5個)8空気、水
3,230
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
06913421CP-T8-R1/4-5P1袋(5個)8空気、水
3,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06913430CP-T10-R1/4-5P1袋(5個)10空気、水
4,295
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
06913439CP-T10-R3/8-5P1袋(5個)10空気、水
4,295
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
06913448CP-T12-R3/8-5P1袋(5個)12空気、水
5,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
06913457CP-T12-R1/2-5P1袋(5個)12空気、水
5,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82232029CP-T4-R1/8-5P1個4空気(クリーンエア)、水(純水)
2,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82232029CP-T4-R1/8-5P06913378CP-T4-R1/8-5P画像準備中クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ティー CP-Tニッタ1袋(5個)
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする