曜日別特売

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンコネクタ CP-UC

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンコネクタ CP-UC - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
完全禁油処理品です。
内面平滑性に優れています。
無発塵
非汚染性に優れています。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

最高使用圧力(MPa)0.4
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06913561CP-UC4-5P1袋(5個)4空気、水
1,335
1,298
1,428(税込)
当日出荷
06913570CP-UC6-5P1袋(5個)6空気、水
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06913579CP-UC8-5P1袋(5個)8空気、水
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
06913588CP-UC10-5P1袋(5個)10空気、水
3,580
3,198
3,518(税込)
当日出荷
06913597CP-UC12-5P1袋(5個)12空気、水
4,295
3,898
4,288(税込)
当日出荷
82232205CP-UC4-5P1個4空気(クリーンエア)、水(純水)
1,215
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82232205CP-UC4-5P06913561CP-UC4-5P画像準備中クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ ユニオンコネクタ CP-UCニッタ1袋(5個)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする