セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ セレーオチェア エクストラハイバック セレクトタイプ 可動肘 ハンガー ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)660 材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DL) ●背支柱・背ブラケット:強化ナイロン樹脂(W9/T1) ●オートマチックテンションロッキング ●パッシブスライドシート ●アクティブランバーサポート ●ベンディングシート ●シートアングルストッパー ●ガス上下調節 質量(kg)22.4 高さ(mm)1125 奥行(mm)680 色(天板)アッシュドパインL 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、または強化ナイロン樹脂(W9、T1)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9/T1) 材質(肘当)ポリプロピレン樹脂 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82246257 KF527DLHM-ZTC8
233,400
189,800
208,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246266 KF527DLHM-ZTK6
233,400
189,800
208,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246275 KF527DLHM-ZTL8
233,400
189,800
208,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246284 KF527DLHM-ZTM6
233,400
189,800
208,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246300 KF527DLHM-ZTS4
233,400
189,800
208,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246309 KF527DLHM-ZTT1
233,400
189,800
208,780 (税込)
24日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246318 KF527DLHM-ZWC8
233,400
189,800
208,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246327 KF527DLHM-ZWK6
233,400
189,800
208,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246336 KF527DLHM-ZWL8
233,400
189,800
208,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246345 KF527DLHM-ZWM6
233,400
189,800
208,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246354 KF527DLHM-ZWS4
233,400
189,800
208,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82246370 KF527DLHM-ZWT1
233,400
189,800
208,780 (税込)
36日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする