ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付>

ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ハンガー ランバーサポートなし クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)680 材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)19.3 高さ(mm)1135 奥行(mm)625 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN) 材質(背)布地張り(SA、PV) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-136SAHP-ZNB4 82312556
KJ-136SAHP-ZNB4 82312556
82312556 KJ-136SAHP-ZNB4
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZND4 82312565
KJ-136SAHP-ZND4 82312565
82312565 KJ-136SAHP-ZND4
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZNF6 82312574
KJ-136SAHP-ZNF6 82312574
82312574 KJ-136SAHP-ZNF6
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZNT1 82312590
KJ-136SAHP-ZNT1 82312590
82312590 KJ-136SAHP-ZNT1
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZNT3 82312599
KJ-136SAHP-ZNT3 82312599
82312599 KJ-136SAHP-ZNT3
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZNT7 82312608
KJ-136SAHP-ZNT7 82312608
82312608 KJ-136SAHP-ZNT7
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZNU6 82312617
KJ-136SAHP-ZNU6 82312617
82312617 KJ-136SAHP-ZNU6
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZTB4 82312626
KJ-136SAHP-ZTB4 82312626
82312626 KJ-136SAHP-ZTB4
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZTD4 82312635
KJ-136SAHP-ZTD4 82312635
82312635 KJ-136SAHP-ZTD4
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZTF6 82312644
KJ-136SAHP-ZTF6 82312644
82312644 KJ-136SAHP-ZTF6
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZTT1 82312660
KJ-136SAHP-ZTT1 82312660
82312660 KJ-136SAHP-ZTT1
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZTT3 82312669
KJ-136SAHP-ZTT3 82312669
82312669 KJ-136SAHP-ZTT3
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZTT7 82312678
KJ-136SAHP-ZTT7 82312678
82312678 KJ-136SAHP-ZTT7
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZTU6 82312687
KJ-136SAHP-ZTU6 82312687
82312687 KJ-136SAHP-ZTU6
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZWB4 82312696
KJ-136SAHP-ZWB4 82312696
82312696 KJ-136SAHP-ZWB4
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZWD4 82312705
KJ-136SAHP-ZWD4 82312705
82312705 KJ-136SAHP-ZWD4
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZWF6 82312714
KJ-136SAHP-ZWF6 82312714
82312714 KJ-136SAHP-ZWF6
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZWT1 82312730
KJ-136SAHP-ZWT1 82312730
82312730 KJ-136SAHP-ZWT1
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZWT3 82312739
KJ-136SAHP-ZWT3 82312739
82312739 KJ-136SAHP-ZWT3
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZWT7 82312748
KJ-136SAHP-ZWT7 82312748
82312748 KJ-136SAHP-ZWT7
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-136SAHP-ZWU6 82312757
KJ-136SAHP-ZWU6 82312757
82312757 KJ-136SAHP-ZWU6
171,400
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする