曜日別特売

ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)680材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節質量(kg)14.8高さ(mm)1065奥行(mm)625材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(背)布地張り(SA)グリーン購入法適合材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)材質(肘当)発泡ウレタン一体成型サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82349699KJ-116SAEM-GNB4ダックブルーグレー
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349708KJ-116SAEM-GND4パーシモオレンジグレー
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349717KJ-116SAEM-GNF6グレイッシュブラウングレー
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349726KJ-116SAEM-GNT1ブラックグレー
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349735KJ-116SAEM-GNT3ダークグレーグレー
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349744KJ-116SAEM-GNT7ホワイトグレーグレー
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349760KJ-116SAEM-GNU6カナリアイエローグレー
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349769KJ-116SAEM-T1B4ダックブルーブラック
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349778KJ-116SAEM-T1D4パーシモオレンジブラック
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349787KJ-116SAEM-T1F6グレイッシュブラウンブラック
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349796KJ-116SAEM-T1T1ブラックブラック
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349805KJ-116SAEM-T1T3ダークグレーブラック
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349814KJ-116SAEM-T1T7ホワイトグレーブラック
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349830KJ-116SAEM-T1U6カナリアイエローブラック
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349839KJ-116SAEM-W9B4ダックブルーホワイト
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349848KJ-116SAEM-W9D4パーシモオレンジホワイト
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349857KJ-116SAEM-W9F6グレイッシュブラウンホワイト
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349866KJ-116SAEM-W9T1ブラックホワイト
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349875KJ-116SAEM-W9T3ダークグレーホワイト
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349884KJ-116SAEM-W9T7ホワイトグレーホワイト
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82349900KJ-116SAEM-W9U6カナリアイエローホワイト
139,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする