アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア 可動肘 ハンガー ランバーサポート付 アルミミラー脚 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)675 材質/仕上●座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)21.1 高さ(mm)1010 奥行(mm)670 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、GN) 材質(背)布地張り(SA) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KG-417SAH1ZNB4 82395375
KG-417SAH1ZNB4 82395375
82395375 KG-417SAH1ZNB4 ダックブルー
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-417SAH1ZND4 82395384
KG-417SAH1ZND4 82395384
82395384 KG-417SAH1ZND4 パーシモオレンジ
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-417SAH1ZNF6 82395400
KG-417SAH1ZNF6 82395400
82395400 KG-417SAH1ZNF6 グレイッシュブラウン
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-417SAH1ZNT1 82395409
KG-417SAH1ZNT1 82395409
82395409 KG-417SAH1ZNT1 ブラック
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-417SAH1ZNT3 82395418
KG-417SAH1ZNT3 82395418
82395418 KG-417SAH1ZNT3 ダークグレー
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-417SAH1ZNT7 82395427
KG-417SAH1ZNT7 82395427
82395427 KG-417SAH1ZNT7 ホワイトグレー
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-417SAH1ZNU6 82395436
KG-417SAH1ZNU6 82395436
82395436 KG-417SAH1ZNU6 カナリアイエロー
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-417SAH1ZTT1 82395445
KG-417SAH1ZTT1 82395445
82395445 KG-417SAH1ZTT1 ブラック
182,600
149,800
164,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする