アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)675 材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)21.1 高さ(mm)1155 奥行(mm)620 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(背)布地張り(PS) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KG-437PSEM-ZNA3 82432834
KG-437PSEM-ZNA3 82432834
82432834 KG-437PSEM-ZNA3 ストロングブルー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNB2 82432850
KG-437PSEM-ZNB2 82432850
82432850 KG-437PSEM-ZNB2 ネイビーブルー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZND3 82432859
KG-437PSEM-ZND3 82432859
82432859 KG-437PSEM-ZND3 アンバーオレンジ
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNH2 82432868
KG-437PSEM-ZNH2 82432868
82432868 KG-437PSEM-ZNH2 チョコレートブラウン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNM4 82432877
KG-437PSEM-ZNM4 82432877
82432877 KG-437PSEM-ZNM4 ラズベリーレッド
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNQ2 82432886
KG-437PSEM-ZNQ2 82432886
82432886 KG-437PSEM-ZNQ2 アイビーグリーン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNQ6 82432895
KG-437PSEM-ZNQ6 82432895
82432895 KG-437PSEM-ZNQ6 モスグリーン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNT1 82432904
KG-437PSEM-ZNT1 82432904
82432904 KG-437PSEM-ZNT1 ブラック
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNW2 82432920
KG-437PSEM-ZNW2 82432920
82432920 KG-437PSEM-ZNW2 オフブラック
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNW6 82432929
KG-437PSEM-ZNW6 82432929
82432929 KG-437PSEM-ZNW6 ライトグレー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNX7 82432938
KG-437PSEM-ZNX7 82432938
82432938 KG-437PSEM-ZNX7 プラムパープル
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZNY3 82432947
KG-437PSEM-ZNY3 82432947
82432947 KG-437PSEM-ZNY3 サンドイエロー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTA3 82432956
KG-437PSEM-ZTA3 82432956
82432956 KG-437PSEM-ZTA3 ストロングブルー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTB2 82432965
KG-437PSEM-ZTB2 82432965
82432965 KG-437PSEM-ZTB2 ネイビーブルー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTD3 82432974
KG-437PSEM-ZTD3 82432974
82432974 KG-437PSEM-ZTD3 アンバーオレンジ
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTH2 82432990
KG-437PSEM-ZTH2 82432990
82432990 KG-437PSEM-ZTH2 チョコレートブラウン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTM4 82432999
KG-437PSEM-ZTM4 82432999
82432999 KG-437PSEM-ZTM4 ラズベリーレッド
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTQ2 82433008
KG-437PSEM-ZTQ2 82433008
82433008 KG-437PSEM-ZTQ2 アイビーグリーン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTQ6 82433017
KG-437PSEM-ZTQ6 82433017
82433017 KG-437PSEM-ZTQ6 モスグリーン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTT1 82433026
KG-437PSEM-ZTT1 82433026
82433026 KG-437PSEM-ZTT1 ブラック
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTW2 82433035
KG-437PSEM-ZTW2 82433035
82433035 KG-437PSEM-ZTW2 オフブラック
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTW6 82433044
KG-437PSEM-ZTW6 82433044
82433044 KG-437PSEM-ZTW6 ライトグレー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTX7 82433060
KG-437PSEM-ZTX7 82433060
82433060 KG-437PSEM-ZTX7 プラムパープル
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZTY3 82433069
KG-437PSEM-ZTY3 82433069
82433069 KG-437PSEM-ZTY3 サンドイエロー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWA3 82433078
KG-437PSEM-ZWA3 82433078
82433078 KG-437PSEM-ZWA3 ストロングブルー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWB2 82433087
KG-437PSEM-ZWB2 82433087
82433087 KG-437PSEM-ZWB2 ネイビーブルー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWD3 82433096
KG-437PSEM-ZWD3 82433096
82433096 KG-437PSEM-ZWD3 アンバーオレンジ
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWH2 82433105
KG-437PSEM-ZWH2 82433105
82433105 KG-437PSEM-ZWH2 チョコレートブラウン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWM4 82433114
KG-437PSEM-ZWM4 82433114
82433114 KG-437PSEM-ZWM4 ラズベリーレッド
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWQ2 82433130
KG-437PSEM-ZWQ2 82433130
82433130 KG-437PSEM-ZWQ2 アイビーグリーン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWQ6 82433139
KG-437PSEM-ZWQ6 82433139
82433139 KG-437PSEM-ZWQ6 モスグリーン
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWT1 82433148
KG-437PSEM-ZWT1 82433148
82433148 KG-437PSEM-ZWT1 ブラック
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWW2 82433157
KG-437PSEM-ZWW2 82433157
82433157 KG-437PSEM-ZWW2 オフブラック
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWW6 82433166
KG-437PSEM-ZWW6 82433166
82433166 KG-437PSEM-ZWW6 ライトグレー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWX7 82433175
KG-437PSEM-ZWX7 82433175
82433175 KG-437PSEM-ZWX7 プラムパープル
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-437PSEM-ZWY3 82433184
KG-437PSEM-ZWY3 82433184
82433184 KG-437PSEM-ZWY3 サンドイエロー
175,900
139,800
153,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする