アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポートなし アルミミラー脚 クロスPS ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)675 材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)17.3 高さ(mm)1155 奥行(mm)620 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(背)布地張り(PS) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KG-435PSEM-ZNA3 82434277
KG-435PSEM-ZNA3 82434277
82434277 KG-435PSEM-ZNA3 ストロングブルー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNB2 82434286
KG-435PSEM-ZNB2 82434286
82434286 KG-435PSEM-ZNB2 ネイビーブルー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZND3 82434295
KG-435PSEM-ZND3 82434295
82434295 KG-435PSEM-ZND3 アンバーオレンジ
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNH2 82434304
KG-435PSEM-ZNH2 82434304
82434304 KG-435PSEM-ZNH2 チョコレートブラウン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNM4 82434320
KG-435PSEM-ZNM4 82434320
82434320 KG-435PSEM-ZNM4 ラズベリーレッド
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNQ2 82434329
KG-435PSEM-ZNQ2 82434329
82434329 KG-435PSEM-ZNQ2 アイビーグリーン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNQ6 82434338
KG-435PSEM-ZNQ6 82434338
82434338 KG-435PSEM-ZNQ6 モスグリーン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNT1 82434347
KG-435PSEM-ZNT1 82434347
82434347 KG-435PSEM-ZNT1 ブラック
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNW2 82434356
KG-435PSEM-ZNW2 82434356
82434356 KG-435PSEM-ZNW2 オフブラック
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNW6 82434365
KG-435PSEM-ZNW6 82434365
82434365 KG-435PSEM-ZNW6 ライトグレー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNX7 82434374
KG-435PSEM-ZNX7 82434374
82434374 KG-435PSEM-ZNX7 プラムパープル
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZNY3 82434390
KG-435PSEM-ZNY3 82434390
82434390 KG-435PSEM-ZNY3 サンドイエロー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTA3 82434399
KG-435PSEM-ZTA3 82434399
82434399 KG-435PSEM-ZTA3 ストロングブルー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTB2 82434408
KG-435PSEM-ZTB2 82434408
82434408 KG-435PSEM-ZTB2 ネイビーブルー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTD3 82434417
KG-435PSEM-ZTD3 82434417
82434417 KG-435PSEM-ZTD3 アンバーオレンジ
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTH2 82434426
KG-435PSEM-ZTH2 82434426
82434426 KG-435PSEM-ZTH2 チョコレートブラウン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTM4 82434435
KG-435PSEM-ZTM4 82434435
82434435 KG-435PSEM-ZTM4 ラズベリーレッド
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTQ2 82434444
KG-435PSEM-ZTQ2 82434444
82434444 KG-435PSEM-ZTQ2 アイビーグリーン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTQ6 82434460
KG-435PSEM-ZTQ6 82434460
82434460 KG-435PSEM-ZTQ6 モスグリーン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTT1 82434469
KG-435PSEM-ZTT1 82434469
82434469 KG-435PSEM-ZTT1 ブラック
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTW2 82434478
KG-435PSEM-ZTW2 82434478
82434478 KG-435PSEM-ZTW2 オフブラック
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTW6 82434487
KG-435PSEM-ZTW6 82434487
82434487 KG-435PSEM-ZTW6 ライトグレー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTX7 82434496
KG-435PSEM-ZTX7 82434496
82434496 KG-435PSEM-ZTX7 プラムパープル
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZTY3 82434505
KG-435PSEM-ZTY3 82434505
82434505 KG-435PSEM-ZTY3 サンドイエロー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWA3 82434514
KG-435PSEM-ZWA3 82434514
82434514 KG-435PSEM-ZWA3 ストロングブルー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWB2 82434530
KG-435PSEM-ZWB2 82434530
82434530 KG-435PSEM-ZWB2 ネイビーブルー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWD3 82434539
KG-435PSEM-ZWD3 82434539
82434539 KG-435PSEM-ZWD3 アンバーオレンジ
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWH2 82434548
KG-435PSEM-ZWH2 82434548
82434548 KG-435PSEM-ZWH2 チョコレートブラウン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWM4 82434557
KG-435PSEM-ZWM4 82434557
82434557 KG-435PSEM-ZWM4 ラズベリーレッド
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWQ2 82434566
KG-435PSEM-ZWQ2 82434566
82434566 KG-435PSEM-ZWQ2 アイビーグリーン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWQ6 82434575
KG-435PSEM-ZWQ6 82434575
82434575 KG-435PSEM-ZWQ6 モスグリーン
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWT1 82434584
KG-435PSEM-ZWT1 82434584
82434584 KG-435PSEM-ZWT1 ブラック
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWW2 82434600
KG-435PSEM-ZWW2 82434600
82434600 KG-435PSEM-ZWW2 オフブラック
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWW6 82434609
KG-435PSEM-ZWW6 82434609
82434609 KG-435PSEM-ZWW6 ライトグレー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWX7 82434618
KG-435PSEM-ZWX7 82434618
82434618 KG-435PSEM-ZWX7 プラムパープル
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-435PSEM-ZWY3 82434627
KG-435PSEM-ZWY3 82434627
82434627 KG-435PSEM-ZWY3 サンドイエロー
160,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする